※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツガミ
ツガミの 直動部品
ツガミの 台形ねじ、スクリューナット
ツガミの スプラインナット
スプライン軸受 フランジ形 M型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45525216
品番
M15
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M15
材質
S45C
型式
M
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
5
呼び
15
寸法D(Φmm)
(h8)22
寸法D1(Φmm)
(h9)44
寸法d(Φmm)
(H8)13.80