※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツガミ
ツガミの 直動部品
ツガミの 台形ねじ、スクリューナット
ツガミの スプラインナット
スプライン軸受 フランジ形 M型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45525252
品番
M30
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
S45C
型式
M
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
8
呼び
30
寸法D(Φmm)
(h8)44
寸法D1(Φmm)
(h9)76
寸法d(Φmm)
(H8)28.66