※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツガミ
ツガミの 直動部品
ツガミの 台形ねじ、スクリューナット
ツガミの スプラインナット
スプライン軸受 ストレート形 MZ形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45525277
品番
MZ12
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
MZ12
材質
S45C
型式
MZ
寸法L(mm)
50
呼び
12
寸法D(Φmm)
(h8)30
寸法X(mm)
17.5
寸法Z(mm)
15
寸法d(Φmm)
(H8)11.20
寸法Dk(Φmm)
13.2