画像準備中

パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/止り穴付(メネジなし)形状C/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45525358 品番 24620.0580
参考基準価格(税別)¥3,698 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
形状C 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 質量(g)353 種類多角形 仕上樹脂塗装 寸法h2(mm)50 寸法d1(mm)80 寸法d2(Φmm)25 取付部丸穴 寸法t1(mm)32 寸法t2(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)28 色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当) 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする