共通
ダイワ
ダイワの 釣具
ダイワの 釣り糸/ワイヤー
テンカラフライライン Y
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
チチワ:ピンク
注文コード
45525657
品番
-
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
テンカラ専用のフライライン。初心者でも扱いやすいフローティングタイプ。
色
チチワ:ピンク
線径(Φmm)
0.6
糸の長さ(m)
5
ライン色
イエロー