共通
ダイワ
ダイワの 釣具
ダイワの 釣り糸/ワイヤー
テンカラフライライン Y
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
チチワ:パープル
注文コード
45525666
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
テンカラ専用のフライライン。初心者でも扱いやすいフローティングタイプ。
色
チチワ:パープル
線径(Φmm)
0.6
糸の長さ(m)
7
ライン色
イエロー