共通
ダイワ
ダイワの 釣具
ダイワの 釣り糸/ワイヤー
エメラルダスセンサー SS3+Si
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
糸巻き量(号-m)
0.8-150
注文コード
45526418
品番
-
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
糸巻き量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
潮馴染みが早く、狙ったポイントをトレースしやすい、ハイブリッド8ブレイドスローシンキングPE
仕様
ブレイド数:8
材質
ハイブリットPE
色
オレンジ
糸巻き量(号-m)
0.8-150
強力(kg)
5.1
最大強力(lb)
11