共通

- エメラルダスセンサー SS3+Si ダイワ 45526436 - エメラルダスセンサー SS3+Si ダイワ 45526436

エメラルダスセンサー SS3+Si

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)0.8-200 注文コード45526436 品番-
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は糸巻き量など4種類から選べます 他の種類を見る

潮馴染みが早く、狙ったポイントをトレースしやすい、ハイブリッド8ブレイドスローシンキングPE

仕様ブレイド数:8 材質ハイブリットPE オレンジ 糸巻き量(号-m)0.8-200 強力(kg)5.1 最大強力(lb)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする