M211B 23LED強力ライト モノタロウ 45526582

 

23LED強力ライト

(158件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45526582 品番M211B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

LEDライトなので熱も少なく省電力です。使用状況に応じてグリップを変える事ができます。角度調整ができるスタンドも装備。

使用電池単1形乾電池×3本(電池別売) 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×195 付属品ストラップ×1本 仕様防滴形 材質ABS 質量(g)770(電池装着時) 光源(メイン)1.5W、(側面)1.2W 連続点灯時間約40時間 点灯方式1.ボタンを1回押すとメイン側の9個のLED点灯。 2.ボタンを2回押すとメイン側の全てのLED点灯。 3.ボタンを3回押すとメイン側が消灯し、側面側のLEDが全て点灯。 光度(mcd)(メイン)1500〜1800×23、(側面)1500〜1800×18 光束(Lm)(メイン)120、(側面)100 LED寿命(時間)(メイン)10000、(側面)10000 電球の種類LED 特殊用途防滴
注意
※電池は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45526582 M211B 35194704 SV-3345 13LEDスーパーライト セーブインダストリー 13LEDスーパーライト セーブインダストリー 1台 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 158
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45526582
2024-06-18
用途:
非常時に使用
農・林・水産業

2年程で全体がベタベタしてきており触るのが気持ち悪いので、ゴミで出した

対象商品:
45526582
2023-12-02
用途:
日暮れ後、屋外作業にて
建設業・工事業

2個、2019年に買った履歴がありました。そのうち一個は、昨日使用しましたら、べとべとになっていました。水洗いしても落ちませんでした。もう一個は確認はまだしていません。
非常用ですが、4年間で寿命というところかなと思います。

対象商品:
45526582
2021-10-15
用途:
品物を照らす

正面だけでなく横も光っていろいろな場面に使えま便利です
明るいです。

対象商品:
45526582
2020-01-18
用途:
夜間歩行・作業時のあかり

安価なのに軽くて明るく使い易いライトです。夜間の一人作業では取手が回って角度調整ができて便利で、暗くなっても電池交換だけで充電時間のいらないのは利点でした。肩から下げるための紐があると良いですね。

対象商品:
45526582
2019-10-23
用途:
べたべたの補修方法
株式会社材栄 様

下のレビューを投稿した者だが このべたべたはアルコール(メチル、エチル問わず)をぼろ布に含ませてゴシゴシやれば10分ほどできれいになりました、 また戦線復帰です。

対象商品:
45526582
2019-04-16
用途:
停電など。夜道を行く場合。ライトが必要な時。
医療・福祉・介護関連業

低価格にも関わらず、十分明るさが確保出来ます。モノタロウのマークもアクセントになり、良いと思います。電池の取り付けに力が入りました。

対象商品:
45526582
2019-03-12
用途:
災害や停電時の灯りとして
その他業種

思った以上に非常明るく、横のLEDが立てて使えるので停電時には活躍しそうです。安くていい買い物でした。

対象商品:
45526582
2019-03-04
用途:
非常用照明の常備品
たなか総合技術研究所 様

防災用照明の常備品としています。主照明の明るさの二段切り替えやサイドの照明がランタンにもなりこの価格で十分な機能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする