M105B 高輝度LEDヘッドライト モノタロウ 45526607

 

高輝度LEDヘッドライト

(21件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45526607 品番M105B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

頭に装着するので両手が使えて作業効率がアップ。
ヘッドライト部を下向きに角度調整もできます。
ライトのレンズ部をスライドする事で光の焦点を調整できます。

材質(本体)ABS、(レンズ筒)アルミ、(ヘッドバンド)ナイロン 質量(g)100(電池装着時) 光源3W 使用電池単4形乾電池×3本(電池別売) 連続点灯時間1.5 点灯方式1.ボタンを1回押すと明るさ100%まで点灯。 2.ボタンを2回押すと明るさ20%まで減灯。 光束(Lm)180 LED寿命(時間)100000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×34×68 電球の種類LED
注意
※電池は別売りです。
※引掛けフックは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45526607
2016-09-30
用途:
ヘッドライト
自動車・二輪車・自転車関連業

高輝度LEDヘッドライトは明るくてらされるので非常に使いやすいです

対象商品:
45526607
2014-11-24
用途:
車両整備
K.works 様

価格から見てあまり期待していなかったが明るさ十分。これで防水なら言うことはないのだが。

対象商品:
45526607
2015-01-19
用途:
車両整備
K.works 様

取り扱い終了は大変残念です。代替品とされている物も持っていますがこちらの方が均一の明るさという点でははるかに使いやすい。

対象商品:
45526607
2014-08-13
用途:
水道工事

価格の割には明るいとは思います。ただ、バンド及びバンド取り付け部は100均並かも。

対象商品:
45526607
2013-11-21
用途:
地下での作業

初めて高輝度LEDを購入しましたが優れものです。地下での作業現場にて使用していますが照度調節可能で機能性ありで値段も手頃ですし、また購入しようと思います。

対象商品:
45526607
2014-11-03
用途:
夜間の外部作業
建設業・工事業

明るさに関しては満足 バンドの取付が甘いのではずれやすい。

対象商品:
45526607
2013-10-17
用途:
点検作業

この価格でライトの明るさは申し分ない。照射のムラもないので作業しやすい。
あえて言うなら素子の形が出るほどのスポット照射はほとんど使わないのでもっとワイドに照射できれば手元の作業もやりやすくなると思いました。

対象商品:
45526607
2013-10-06
用途:
釣り
株式会社ピアリス 様

釣りで使用しています。
明るさは申し分ありませんが、電池の寿命がせめて3h持てば文句なしです。
左側のゴムが知らないうちに角度調整の台座から外れてしまうのが気になります。
ゴムのワッカ部分が大きいので、もう少し小さくすれば抜けないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする