CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45526643 品番 5×5×5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。

寸法(mm)5×5 長さ(m)5 材質CR(クロロプレインラバー) タイプ角紐 ゴム硬度(アスカーC)20±5
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45526625
2021-07-29
用途:
DIY
個人のお客様

隙間を詰めるのに購入しました。ホームセンターでは種類が少ないので、助かります。

対象商品:
45526625
2020-04-21
用途:
ケーブル留め
有限会社 ビーエムテクノロジー 様

穴に貫通する線材の簡易的な移動抑制に使った。が、入れた線材(AWG32)と穴との隙間に押し込むのが難しいし、押し込み棒を抜く時に着いてくる事もあり、この使い方に問題があるかも?普通にボンドの流し込みが良いのかも知れない。本用途では、ケーブルは多少移動するし、屈曲もあるので、緩く固定したい事から、ゴムでの圧接を考えた。
使い方の問題で、この製品自体に問題はなく、良い製品だと思う。

対象商品:
45526686
2020-02-28
用途:
自動車部品のパッキンとして
自動車・二輪車・自転車関連業

6mm×6mmを購入しましたが、実測値は5mm×5mmでした。
パッキンとして使用するものなので、ノーブランドとはいえ実測値が異なるのはいかがなものかと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
45526695
2019-03-01
用途:
食洗器のドア部分に使います
その他業種

この部品が手に入り、大満足です。もうメンテナンスが終わった食洗器なので、部品すら手に入らず諦めかけていました。
このサイズで十分大丈夫です。交換の仕方は至って単純なものなので、助かりました。愛着ある食洗器なので、次が見つかるまで使えて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
45526695
2017-07-14
用途:
パッキンとして

思っていたより材質が柔らかかった。もう少し堅くても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
45526871
2017-01-23
用途:
自販機扉の気密性向上の為
有限会社亜沙久 様 (建設業・工事業)

大変に満足致しました。
12×15が有れば完璧でした。

対象商品:
45526695
2016-12-14
用途:
食洗器フタ部パッキンとして
その他業種

6mm角タイプを使用。材質、形状ともにマッチし満足できる修理を行うことが出来ました。

対象商品:
45526625
2016-01-14
用途:
スキマのパッキン
製造業

ヘルメットのシールドから風が漏れて入って来るのを防ぐ為に購入しました。
まだ使っていませんが、具合は良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1356:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする