CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1 外径(Φmm)3 注文コード45526984 品番Φ3×1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は長さ・外径など67種類から選べます 他の種類を見る

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。

材質CR(クロロプレインラバー) 長さ(m)1 外径(Φmm)3 タイプ丸紐
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45527054
2025-10-04
用途:
バックライトのパッキン
サービス業

既に純正がないので、隙間にすっぽと、問題なく重宝しています。

対象商品:
45526984
2024-09-25
用途:
フライタイイング用マテリアル
建設業・工事業

ちょうど良い物を見つけました。
用途は違いますが安価で量が多いのでとても良いです。
テレストリアル、バグなんかには最高です。

対象商品:
45527352
2024-02-23
用途:
機械パッキン
卸売・小売業

種類が多くて迷ったが、商品説明が分かりやすかった。しっかり密閉出来て、快適に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
45527045
2023-11-23
用途:
TZR 3XVのエアクリに使用
その他業種

TZR 3XVのエアクリボックスにある溝に使用
左右のエアクリボックスに使うには2m必要だった。
密着性があがり良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45527054
2023-07-31
用途:
バイクのエアフィルターカバーのパッキンに
建設業・工事業

バイクのエアフィルターカバーのパッキンに使用する為に購入しました。物は同様ですので長さを合わせるだけです。4φは中々見つからないので助かります。同様のパッキンを使用したバイクは他にもありまして廃番になっている物も多く海外から取り寄せた話もありますので貴重な品物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45527054
2022-08-15
用途:
GIVIトップボックスのケース溝の中空ゴムの交換
製造業

バイクに付けてあるGIVIトップボックスのケース溝の中空ゴムが、経年劣化で切れて半分脱落したので、新品に交換。
中空ゴムの材質が色々あり、迷う。CRなら耐油性もあり、okかと。
直径はノギスで元のゴムを計り、ドンピシャ。ケースに取り付けてgood。補修部品よりとても安く購入出来て、うれしい。

対象商品:
45527352
2021-07-16
用途:
食洗機の扉のパッキンとして
その他業種

サイズや形、長さも選択出来便利でした。丁度良い物が見つかり水漏れも無くなりました。

対象商品:
45527413
2021-07-03
用途:
ガラス製瓶の防水用として
製造業

サイズ感も使いやすく、防水性も高いので重宝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする