24570.0121 ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Bキー溝なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45527458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Bキー溝なし

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45527458品番24570.0121
参考基準価格(税別)¥9,082販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
材質(本体)アルミニウム鋳物形状B質量(g)477寸法d1(mm)160寸法d3(mm)36寸法l1(mm)約 40寸法l2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする