画像準備中

Anker Soundcore

商品レビューを投稿する
車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45527495 品番A3102016
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,990
販売価格(税別)
4,536

【高音質】
デュアルドライバーと特許取得の螺旋状バスポートによる高音質ステレオで、音楽をお楽しみいただけます。音のゆがみを1パーセント未満に抑え、その場で演奏されたような透き通った音を実現しました。
【驚きの連続再生時間】
内蔵のリチウムイオンバッテリーと業界最先端の省電力技術によって、24時間 / 500曲の長時間連続再生が可能。アウトドアや旅行にも最適です。また、バッテリー残量はペアリング中のiPhoneやiPadからも確認が可能です(※iOS 6以上の機器のみ対応)。
【Bluetooth5.0】
全てのBluetooth機器に対応。約20m以内にあるスマートフォンやタブレットをすぐに接続可能。最後に使用した機器を記憶し、自動で再接続します。マイクが内蔵されており、ハンズフリー通話にもご利用いただけます。

付属品本体、Micro USB 充電ケーブル、取扱説明書 ブラック 質量(g)約365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×45×54 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 連続再生時間(最大)約24時間 通信規格Bluetooth5.0、AUX 防水性IPX5 BluetoothBluetooth5.0 オーディオ出力6W
注意
※本製品はハンズフリー通話に対応しておりますが、当該機能はオンライン会議などのクリアな音声を必要とする場面向けではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする