5×5×1m SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙 ノーブランド 45527657

5×5×1m SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙 ノーブランド 45527657
5×5×1m SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙 ノーブランド 45527657

SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1
寸法(mm)5×5
内容量1本注文コード45527657品番5×5×1m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。

材質SR(シリコンラバー)長さ(m)1寸法(mm)5×5タイプ角紐
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45527684
2019-02-27
用途: 乾燥機のパッキン
株式会社吉成産業

温度の高い所で使用するスポンジとしての機能を十分に持った製品であると思います

対象商品 : 45527781
2018-04-03
用途: ヨットのバウハッチのパッキン
サービス業

テスト中ですが、施工したところ非常に良好な感じです
おススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
773:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする