※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45527693 品番 5×5×20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。

材質SR(シリコンラバー) 長さ(m)20 寸法(mm)5×5 タイプ角紐
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45527684
2019-02-27
用途:
乾燥機のパッキン
株式会社吉成産業 様

温度の高い所で使用するスポンジとしての機能を十分に持った製品であると思います

対象商品:
45527781
2018-04-03
用途:
ヨットのバウハッチのパッキン
サービス業

テスト中ですが、施工したところ非常に良好な感じです
おススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
773:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする