※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45527747 品番24580.0010
参考基準価格(税別)¥9,311 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC 形状B-F/A 質量(g)720 寸法d1(mm)125 寸法d3(mm)28 寸法l1(mm)約 36 寸法l2(mm)18 アーム数3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする