※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45527765 品番24580.0015
参考基準価格(税別)¥9,895 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC 形状B-F/A 質量(g)879 寸法d1(mm)140 寸法d3(mm)30 寸法l1(mm)約 39 寸法l2(mm)19 アーム数3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする