曜日別特売
Φ3×5m SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙 ノーブランド 45528034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
長さ(m)5
外径(Φmm)3
内容量1本注文コード45528034品番Φ3×5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。

材質SR(シリコンラバー)長さ(m)5外径(Φmm)3タイプ丸紐
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45528016
2020-05-04
用途: 日産車のイグニッションコイル・カバーのパッキンとして

20年落ち日産車のイグニッションコイル・カバーのパッキンが硬化していたため交換用として使用。適度な弾力があり良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 45528077
2019-09-15
用途: 耐熱用蓋パッキン
製造業

800℃に熱した試料を容器に入れる蓋用のパッキンに使用したが、問題なく使用できた。柔らかいので柔軟に密着できシール性も完璧でよかった。

対象商品 : 45528016
2020-05-04
用途: アコーディオン修理目的
その他業種

まだ使用していませんが 他の目的に使用するつもりです

対象商品 : 45528025
2018-09-01
用途: 密閉BOX
その他業種

長期的には弾力性・反発力は弱い方でした。密閉クッションには不向きでした。

対象商品 : 45528077
2017-06-14
用途: 封緘機のローラーゴム部品として
卸売・小売業

もう少し強度のある商品と思いましたが、やわらかすぎて利用できなかったです。
できれば、強度のある商品で1メートル以上の長い物が欲しかったです。
あまり強度のある商品は短い物しかなくて残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする