和平フレイズ
和平フレイズの ペンチ/プライヤ/ニッパー
和平フレイズの ペンチ
和平フレイズの ヤットコ
味覚探訪(韓国)やっとこ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45528344
品番
RE-7462
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
加熱したビビンバ鍋の移動に便利。
先端は滑りにくいシリコーンゴム付き。
材質
本体:亜鉛合金、表面加工:クロムメッキ、滑り止め:シリコーンゴム
寸法(mm)
約185×68×32
質量(g)
160