3×20×10m フッ素スポンジ角紐・黒 ノーブランド 45528707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素スポンジ角紐・黒

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード45528707品番3×20×10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。

寸法(mm)3×20長さ(m)10材質フッ素タイプ角紐
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45528795
2020-03-07
用途: 自動車のボディーの隙間
ファースト・クルー

注文から到着まで、何故時間が、掛かったのか?
ただのスポンジの紐が高額過ぎないか?何かの間違えか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
納期の表記につきましては、仕入先と相談し改善に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする