※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素スポンジ角紐・黒

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)20 寸法(mm)3×20 注文コード45528716 品番3×20×20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は長さ・寸法など85種類から選べます 他の種類を見る

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。

寸法(mm)3×20 長さ(m)20 材質フッ素 タイプ角紐
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45528795
2020-03-07
用途:
自動車のボディーの隙間
ファースト・クルー 様

注文から到着まで、何故時間が、掛かったのか?
ただのスポンジの紐が高額過ぎないか?何かの間違えか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
納期の表記につきましては、仕入先と相談し改善に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする