※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45528833
品番
24590.0011
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム
形状
B-F/A
質量(g)
237
寸法d1(mm)
125
寸法d3(mm)
28
寸法l1(mm)
約 36
寸法l2(mm)
18
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応