用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。
セット内容超音波カッターZO-40レジン、トルクドライバーセットZH25、キャリングケースZH46A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01
定格電圧(V)AC100
消費電力(VA)最大約25
使用環境温度(℃)10〜35
保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止
発振周波数(kHz)40
使用環境湿度(%)20〜70(ただし、結露しないこと)