エアコンフィルター

(1125件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45529604 品番 -
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。

主な適合純正品番95860-74P00、95860-59S00、99000-79AJ3、1A04-61-148、Z62E-V9-030 メーカースズキ 主な適合車種アルト・アルトワークス・イグニス・ラパン・キャロル 他社参考品番(TOYO)CS-9008A、CS-9008B、 C-908 用途車内空調の交換用フィルターとして 寸法(mm)170.5×167.5×29 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(NITTO)- 他社参考品番(DENSO)SU-0010N(014535-3980) 他社参考品番(PMC)EB-916 他社参考品番(BOSCH)ACM-S10、AF-S10 他社参考品番(MICRO)- 他社参考品番(ユニオン)- 他社参考品番(ピットワーク)- 他社参考品番(Roadpartner)- RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。

商品説明動画

エアコンフィルター.
この動画は、15人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1125
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62098706
2025-11-26
用途:
キャビンフィルター交換用です。
運輸・通信業

年に一回交換していますので、このキャビンフィルターでも十分ですね。

対象商品:
62098724
2025-08-01
用途:
アクティトラック HA9
松尾農場 様 (農・林・水産業)

フィルターレスだったので、フィルターはモノタロウさん、蓋は部品商で手配して取り付けました。
自動車部品検索の型式ではヒットせず、他社品番で調べて辿り着きました。部品検索の向上を希望します。

2人が参考にしています
2025-09-23
用途:
車検整備
THINK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1年に1度交換しています。コストパフォーマンスがよく使用に何の問題もありません。またリピートさせていただきます

2025-11-14
用途:
エアコンフィルター

安いので定期的に交換しています。不具合もなくしようできます。

対象商品:
62098706
2025-06-13
用途:
乗用車
アド・バルーン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

対象商品:
62098706
2025-12-15
用途:
自家用車に使用
サービス業

ランクルプラドに使用しました。リーズナブルなので半年毎に交換しています。

対象商品:
85861772
2025-08-31
用途:
自家用車への使用

自動車屋で頼むよりずいぶんと安く交換できます。交換自体も簡単で、誰でもできると思います、

2025-08-27
用途:
ワゴンR MH23Sのエアコンフィルター交換
製造業

ワゴンR MH23Sのエアコンフィルター交換で問題なく使用出来ました。長く交換していない車両だったので非常に良くなったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
16人が参考にしています
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする