エレコム
エレコムの 無線LAN・ネットワーク機器
エレコムの スイッチングハブ
スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45529796
品番
EHC-G05PA4-B
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。
1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。
正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。
小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
仕様
【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり
材質
【筐体】プラスチック
色
【筐体】ブラック
質量(g)
約105(本体のみ)
ポート数
5ポート
適合規格
VCCI ClassB
コネクタ形状
RJ-45×5
消費電力
2.3W(最大)
入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)±10%
対応
Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約87.4×81.5×32.0(本体のみ)
機能
らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
動作環境
温度:0℃〜40℃、湿度:10%〜90%(ただし結露なきこと)
保証期間
1年間
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法
水平設置、壁掛け
発熱量(KJ/h)
約8.3(最大)
保管環境
温度:-40℃〜70℃、湿度:5%〜90%(ただし結露なきこと)
電源仕様
専用ACアダプター
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード
データ転送速度
1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)
5.0(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.5
最大パケット転送能力(Mpps)
7.4
MTBF(時間)
301000@25℃、236000@40℃
PoE対応
非対応