BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
45529845
品番
TPGP080204EL T1500A
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適合ヘッド
EWB用/EBH3-1
EWN用/ENH1〜3
丸バイト/EB09N〜EB46N
EW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68
材質
T1500A(サーメット)
ノーズ半径r(mm)
0.4
被削材
鋼全般
チップ厚さ(mm)
2.38