インサーティングツール

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45529863 品番VT-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具

用途ゴムバルブ組付け 仕様ゴム付 材質ゴム部分:天然ゴム 全長(mm)約255

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
前に買ったのが破損したため
有限会社 角田自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

新品は使いやすいです
ゴムのところが厚いので
てこの原理の効きがよくて引っ張りやすい

対象商品:
45529863
2025-12-01
用途:
タイヤ組替え
電気・ガス・熱供給・水道業

タイヤ組替え時のバルブ交換に使用しました。使い易くとても良い商品だと思います。

2024-09-25
用途:
タイヤの入れ替え時

さすが専門のツールですね。バルブ装着がいちも簡単にできるようになりました。

対象商品:
45529863
2023-03-02
用途:
エアーバルブの入れ替え
ライダース パドック トラクション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格的に良い工具です。造りも良いです。メッキも良しです。

対象商品:
45529863
2021-04-06
用途:
農機整備作業

農機のタイヤ交換でバルブ交換時専用工具で迅速に出来上りました。

対象商品:
45529863
2020-11-10
用途:
バイクタイヤのゴムバルブ交換時に!!
小笠商店 様 (サービス業)

バイクのフロントタイヤを交換する際に、ゴムバルブも一緒に交換しました。

今回初めてこちらの商品を使ってゴムバルブを取り付けしましたが、あまり力をいれる必要がなく、てこの原理で簡単に交換できました。

値段もリーズナブルなので、バルブ交換の際にはおすすめの商品だと思います。

対象商品:
45529863
2021-05-18
用途:
タイヤ交換時

安価でも使いやすかったです。
わざわざ高価な物でなくても同じ機能です。

対象商品:
45529863
2020-08-05
用途:
普通にスナップインバルブ取付用

強度も十分で普通に使いやすいです。値段も手頃ですし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする