リンテック(LINTEC)
リンテック(LINTEC)の 自動車用夏季向け用品
リンテック(LINTEC)の 車日よけ/遮光アイテム
リンテック(LINTEC)の カーフィルム
WINCOS カーフィルム スタンダードシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
45530146
品番
GY-3IR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
透明感を追求した原着フィルムを使用。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途
快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
タイプ
濃色タイプ
可視光線透過率(%)
4
紫外線透過率(%)
<1
赤外線遮断率(%)
62
熱貫流率(W/m
2
・K)
5.9
遮蔽係数
0.60
日射透過率(%)
31
日射反射率(%)
5
日射吸収率(%)
64
可視光線反射率(%)
5
注意
※内貼り用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,100
/
税込
¥
5,610