防蝕亜鉛板

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45531446 品番 B-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
厚さ(mm)25 幅(mm)70 長さ(mm)150 使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。) 材質亜鉛 質量(kg)1.25 取付M12 穴ピッチ(mm)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
車の錆防止

スバルサンバーは錆が発生しやすいので防錆対策で取り付けてみました。
取り付けて数か月でまだ効果ははっきりしませんが取り付けた付近には錆は出来てない様です。全体に錆の発生が少なくなる事を期待しています。
湿気の多い季節を経てから確認してみます。

対象商品:
45531421
2024-10-18
用途:
配達用軽貨物事業に使用

融雪剤によるサビ対策として毎日使用する配達クルマ用に使用します。
数年後の結果を楽しみです。

対象商品:
45531421
2024-09-17
用途:
車、農機具にサビ予防で取り付けました。
農・林・水産業

病は気からで サビの発生が少ないと良いなぁ…と思ってます。

対象商品:
45531421
2022-03-05
用途:
金属メッキ母材
電子工房SAZAN 様

メッキ母材で使用。材料としては最高です。只、固定用の鉄材が中心部を貫通しており、表皮部をエポキシ接着接着剤でマスキングして、溶剤からの影響を回避しました。

2人が参考にしています
対象商品:
45531421
2022-05-27
用途:
車のフレームの防蝕用
サービス業

150プラドのフレームに2箇所、ボルトで固定して、防蝕亜鉛として使用しています。冬は毎週、塩カルが撒かれた高速を使用しており、亜鉛をつけてからは、フレームの錆の発生がやや収まったように感じてます。
今回は交換用に購入しました。
安いので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
45531421
2021-12-09
用途:
車体の防食
農・林・水産業

車の錆防止の為に車体下部に 接地面の表面を削り取付、今のところ効果を感じるかは神のみぞ知る。

2人が参考にしています
対象商品:
45531421
2022-03-02
用途:
計器の防蝕防止
建設業・工事業

水質計器の防蝕用に使用。同等品を計器メーカーで買うと5倍ほどします。

1人が参考にしています
対象商品:
45531421
2021-06-27
用途:
洗車後に取り付け
エス・アイ企画 様

感想を言える程時間経過していませんが、YouTubeで得た情報で我が家の2台の車に取り付けました。
それぞれ7年、5年過ぎの車でこれからが錆との戦いと思い取り付けましたが効果はこれからでしょう。追加でもう少し小型の亜鉛インゴットが有ればそれぞれ数カ所追加で取り付けを考えています。過去、錆で悩んだ経験したので、正直期待しています。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする