金沢車輌
金沢車輌の コンテナー
金沢車輌の パーツボックス
金沢車輌の ネスティング・スタッキングタイプ
分別ボックス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45531717
品番
SAX-45G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色分けによる工具分類が可能。未使用時は重ねて収納出来ます。
容量(L)
45
材質
P.P
付属品
フタ、バッジ
質量(kg)
2
車輪径(Φmm)
50
積載荷重(kg)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
561×316×300
材質(キャスター)
ゴム
キャスター種類
4輪自在
アズワン品番
7-5009-03
注意
※個人宅配送不可商品