金沢車輌
金沢車輌の コンテナー
金沢車輌の パーツボックス
金沢車輌の ネスティング・スタッキングタイプ
分別ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45531726
品番
SAX-45C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
色分けによる工具分類が可能。未使用時は重ねて収納出来ます。
容量(L)
45
材質
P.P
付属品
フタ、バッジ
質量(kg)
2
車輪径(Φmm)
50
積載荷重(kg)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
561×316×300
材質(キャスター)
ゴム
キャスター種類
4輪自在
注意
※個人宅配送不可商品