分別ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45531744 品番 SAX-45W
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥5,4984,498

色分けによる工具分類が可能。未使用時は重ねて収納出来ます。

容量(L)45 材質P.P 付属品フタ、バッジ 質量(kg)2 車輪径(Φmm)50 積載荷重(kg)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)561×316×300 材質(キャスター)ゴム キャスター種類4輪自在 アズワン品番7-5009-05
注意
※個人宅配送不可商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする