Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 直動部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の セットカラー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スリット
セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
26
注文コード
45531764
品番
25069.0110
参考基準価格(税別)
¥3,309
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
26
材質
ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
質量(g)
33
寸法s(mm)
11
寸法d2(mm)
26
二面幅(mm)
3
寸法x(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M4