Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セット・カラー/2分割型/スティール、酸化皮膜処理、黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
外径(Φmm)
55
20
22
26
30
32
36
42
48
55
60
65
質量(g)
165
18
20
39
43
65
64
103
100
135
125
165
156
187
170
189
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45532017
品番
25069.0228
参考基準価格(税別)
¥3,942
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
55
材質
ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)
質量(g)
165
寸法s(mm)
15
寸法d2(mm)
55
二面幅(mm)
5
寸法x(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M6