Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム
ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45533444
品番
25150.0003
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ストローク(mm)
約2
形状
丸形
質量(g)
0.98
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法t(mm)
3
接続ねじ
M3
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式
両端めねじ
寸法s(mm)
1
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
75
寸法d2
M3
適合用途
緩衝