除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度制御範囲(%RH)約25(到達湿度)
その他※庫内無負荷時、使用環境による
材質(前面)ガラス
質量(kg)36
材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約6
コード長さ(m)約1.8
キャスター無し
内寸法(mm)860×365×840
棚板数(枚)2
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
外寸法(mm)900×400×900
取付ピッチ(mm)(棚板)60
アズワン品番1-5485-42
湿度設定範囲(%RH)設定不可