ビッグドライ鍵付き(オートドライ) SPB-V

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45534124 品番 SPB-V3
参考基準価格(税別)¥227,000 販売価格(税込) ¥248,600
販売価格(税別)
226,000

新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。

除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度制御範囲(%RH)約20(室内湿度) その他※庫内無負荷時、使用環境による 材質(前面)ガラス 質量(kg)54 材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約5 コード長さ(m)約1.8 キャスターΦ100mmハードゴム製(ストッパー×2個付き) 内寸法(mm)560×515×1520 棚板数(枚)3 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 外寸法(mm)600×550×1700 取付ピッチ(mm)(棚板)60 アズワン品番1-5485-43 湿度設定範囲(%RH)20〜80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45534106
2017-04-15
用途:
試薬の保存
国立大学法人東京農工大学 様

温湿度計を本体上部に取り付けられるような使用の方がいいと思います.地面に置いた場合,温湿度の確認がしづらいです.また,電源ボタンがないので,電源コードを指したとき,音もまったくしないので,正しく機能しているかがわかりません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする