日陶科学
日陶科学の 撹拌・粉砕・混合関連
日陶科学の ポットミル回転台
ポットミル回転台 ANZ-100S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45534142
品番
ANZ-100S
参考基準価格(税別)
¥467,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。
ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
寸法(mm)
960×490×360
質量(kg)
35
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
210
耐荷重
30kg×2
寸法(Φmm)
(適用ポットミル径)120〜300
ローラーサイズ(mm)
Φ40×800(有効長/800)
回転数
170〜600rpm/200〜700rpm(50Hz/60Hz)
アズワン品番
1-1294-02
タイマー
最大300時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000