アズワン
アズワンの クリーンベンチ
紫外線殺菌灯付きロッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45534203
品番
AS1-G
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥202,400
販売価格(税別)
¥
184,000
バスケットに入れる
平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。
殺菌灯の寿命を知らせるアワーメータ付きで、交換時が一目でわかります。
アズワン品番
0-3556-02
寸法(mm)
455×515×1790
殺菌灯
15W・2灯(上下1灯ずつ)
収納枚数
(標準白衣)4〜7枚
仕様
アワーメータ、60分タイマー付き
内寸法(mm)
(上部)385×485×1250、(下部)385×485×160
質量(kg)
約37.5
波長(nm)
253.7
照射量(μW)
(最小)90、(最大)450
電源(V)
AC100 50/60Hz(切替式)
電源コード(m)
2.8 2P
付属品
棚網×1枚、耐震金具一式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000