Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45534223
品番
25150.0310
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ストローク(mm)
約5
形状
丸形
質量(g)
6
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法t(mm)
4
接続ねじ
M4
接続方式
片端めねじ
寸法s(mm)
1.4
寸法d1(mm)
15
寸法l1(mm)
20
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
287
寸法d2
M4
適合用途
緩衝