16箇所用 どこでも下地 完璧ネジロック 高島 45534386 16箇所用 どこでも下地 完璧ネジロック 高島 45534386 16箇所用 どこでも下地 完璧ネジロック 高島 45534386 16箇所用 どこでも下地 完璧ネジロック 高島 45534386

どこでも下地 完璧ネジロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45534386 品番16箇所用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。壁自体を強化する仕組みで引抜・せん断荷重は35kgf、90分以内では10kgf程度です。

適合材石膏ボード 用途石膏ボード専用のため9・12・15mmの全ての厚みに対応しています。ガラス容器の中の液を綿棒に付け、穴の内部の周囲に塗り込みます。専用液を塗り込んでから10分以内にアンカープラスドライバーで締め込みます。90分程度そのままにしておけば、アンカーを強固に固定できます。 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) セット内容専用液(10mL)1本、アンカー16本、綿棒2本 取付可能対象(ねじ)3.5〜4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
注意
※壁の強化に時間を要します。表記の強度(35kgf)が発現するのは最大約90分後以降 です。90分以内では10kgf程度です。
残った専用液を廃棄するには水を混ぜて、強化後プラスチックとして処分してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45534377
2022-08-09
用途:
自宅の壁に使用
製造業

シンプルで使いやすいです。接着剤は残ってしまうので使い切りタイプがあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1739:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする