曜日別特売
P017RCF エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 45534447

P017RCF エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 45534447
P017RCF エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 45534447
P017RCF エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 45534447

エアピッカー Rタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)Φ22
内容量1個注文コード45534447品番P017RCF
参考基準価格(税別)¥11,870販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。
円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。
Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。

用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど寸法A(mm)Φ22寸法B(mm)Φ17寸法C(mm)56寸法D(mm)22寸法E(mm)22寸法F(mm)M5質量(g)85使用空気圧力(MPa)(最大)0.50材質(ボディ)快削鋼(メッキ)材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)適合ワーク径Φ(mm)(内径)24~32静的可搬質量(g)3000
注意
※ワークのない状態での空運転はさけて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45534456
2017-04-04
用途: 製品のチェッカー使用。(付着油を除去)
株式会社タイホー製造業

製品の内径油除去に使用したがシリンダー前進時は除去出来たが、後退時に付着した為、使用出来なかった。

対象商品 : 45534447
2016-01-27
用途: 機械組立
スマートライフその他業種

とても綺麗に仕上げたので、とても安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする