エアグリッパー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45534517 品番 G020GCF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,180 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。

適合ワーク径Φ(mm)(内径)5〜15 寸法A(mm)Φ19 寸法B(mm)Φ33 寸法C(mm)Φ40 寸法D(mm)36 寸法E(mm)10 寸法F(mm)M5 用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど 質量(g)60 使用空気圧力(MPa)(最大)0.15 材質(ボディ)アルミ(アルマイト) 材質(ゴム)総ゴム(クロロプレンゴム) 静的可搬質量(g)1400
注意
※ワークのない状態での空運転はさけて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-27
用途:
プレス
その他業種

とても綺麗に仕上げたので、とても安心しました。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする