曜日別特売
HSG-09 H鋼セーフティガード 王子ゴム化成 45534684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSG-09 H鋼セーフティガード 王子ゴム化成 45534684
HSG-09 H鋼セーフティガード 王子ゴム化成 45534684

H鋼セーフティガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グレー
適合H形鋼厚(t)9、10
内容量1箱(10本)注文コード45534684品番HSG-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐震補強工事のH形鋼にも最適!
H形鋼を衝撃物からしっかり保護。
軟質樹脂製でソフトな感触。
衝突時も安心な高い衝撃吸収性。
接着剤で簡単取付。

用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事にグレー寸法(幅W×長さL)(mm)18×33質量(g/m)450適合H形鋼厚(t)9、10材質軟質塩化ビニル樹脂形状はさみこみ型取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)標準長さ(m)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)、現場への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※現場事務所納品の場合は別途、費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする