Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45534738
品番
25150.1321
参考基準価格(税別)
¥589
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ストローク(mm)
約3.75
形状
丸形
質量(g)
10
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法t(mm)
5
接続ねじ
M6
接続方式
片端めねじ
寸法s(mm)
2
寸法d1(mm)
20
寸法l1(mm)
15
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
289
寸法d2
M6
適合用途
緩衝