Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45534939
品番
25150.1377
参考基準価格(税別)
¥6,342
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ストローク(mm)
約10
形状
丸形
質量(g)
290
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法t(mm)
9
接続ねじ
M12
接続方式
片端めねじ
寸法s(mm)
3
寸法d1(mm)
75
寸法l1(mm)
40
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
4500
寸法d2
M12
適合用途
緩衝