画像準備中

ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45534957 品番 25150.0382
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ストローク(mm)約10 形状丸形 質量(g)514 温度範囲(℃)-30〜80 寸法t(mm)16 接続ねじM16 接続方式片端めねじ 寸法s(mm)3 寸法d1(mm)100 寸法l1(mm)40 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 最大許容荷重(N)8100 寸法d2M16 適合用途緩衝

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする