画像準備中

ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45535255 品番 25150.1453
参考基準価格(税別)¥2,954 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ストローク(mm)約10 形状丸形 質量(g)140 温度範囲(℃)-30〜80 接続ねじM10 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)2 寸法d1(mm)50 寸法l1(mm)40 寸法l2(mm)28 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/ RoHS指令(10物質対応)対応 最大許容荷重(N)2468 寸法d2M10 適合用途緩衝

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする