最大許容回転数(s-1[r.p.m])4000
適合ロータリエンコーダ/TRD-MX
材質ガラス繊維強化PBT樹脂
適合ロータリエンコーダ型式TRD-MX
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)4
寸法D(Φmm)13
寸法L(mm)21
寸法F(mm)5.3
寸法C(mm)3
最大トルク(N・m)0.6
挿入深さ(mm)5.0〜5.3
スクリューM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6
許容偏心量(mm)0.4
許容偏角(°)5
許容エンドプレイ(mm)0.4
締付トルク(N・m)0.2(スクリュー)
慣性モーメント(kg・m2)7.0×10-8
種類樹脂製カップリング